| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000244730 Herst.-Nr.: PR570- 72891 EAN/GTIN: 5056578032863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Slim Fit Chino mit zwei Vordertaschen | Nietendetail | Zwei aufgesetzte Taschen auf der Rückseite | Gürtelschlaufen | Verdeckter YKK-Reißverschluss mit einem Metallknopf am Bund | Stretch-Gewebe für maximalen Komfort | Herausragende Strapazierfähigkeit und Waschleistung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 52 (24)/31 | Materialzusammensetzung: | 63% Polyester / 35% Baumwolle / 2% Elasthan | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |