| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000245382 Herst.-Nr.: KXL- 43337 EAN/GTIN: 4260350887072 |
| |
|
| | |
| Weste ohne Reflexstreifen | Große Druckfläche, sublimierbar | Ideal zur Unterscheidung einzelner Gruppen/ Personen | Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung | Signal Orange und Signal Yellow künftig auch nach EN 17353:2020 Typ A zertifiziert | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,44* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,86* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|