Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional , Men´s Darby III Insulated Jacket , Black , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000247116
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRA203- 75228
EAN/GTIN:
     5057538234143
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Wasserdichtes Hydrafort 5000 Polyester-Gewebe, angeraut | Winddichtes Material | Thermo-Guard-Wärmeschutz | Nähte getaped | Body-Wärmschutz-Füllung 160 g/m² | Integrierte Kapuze mit Verstellmöglichkeit | Verstellbare Ärmelabschlüsse | Zwei Reißverschluss-Taschen und zwei aufgesetzte Taschen | Handytasche | Sicherheitstasche innen und Brusttasche mit Reißverschluss | Versteckter Reißverschluss-Zugang zum Innenfutter für die nachträgliche Veredelung
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.