| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000247321 Herst.-Nr.: TRJ600- 77767 EAN/GTIN: 5057538109823 |
| |
|
| | |
| Strapazierfähiges Baumwoll-Mischgewebe | Dauerhaft wasserabweisendes Finish | Teil-elastischer Taillenzug | Kniepolstertaschen | Gürtelschlaufen | Hosenschlitz mit Reißverschluss | Metall-Ösenknopf Mitte vorn | Zwei Fronttaschen, eine mit kleiner Münztasche | Multitaschen mit Reißverschluss | Eine Seitentasche mit Reißverschluss | Zwei Gesäßtaschen | Verstärkte Schrittnaht | Verstärkte Säume mit Dreifach-Nähten | Erhältlich mit kurzer, normaler und langer Beinlänge Weitere Informationen: | | Größe: | 28/31 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,84* | € 25,60* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 22,81* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|