| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000247408 Herst.-Nr.: TRJ500- 76981 EAN/GTIN: 5057538109311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strapazierfähiges Baumwoll-Mischgewebe | Dauerhaft wasserabweisendes Finish | Teil-elastischer Taillenzug | Kniepolstertaschen | Gürtelschlaufen | Hosenschlitz mit Reißverschluss | Metall-Ösenknopf Mitte vorn | Zwei Fronttaschen, eine Cargo-Seitentasche mit Knopfverschluss, zwei Gesäßtaschen | Seitliche Zollstock-Tasche am Bein | D-Ring-Befestigung | Hammerschlaufe | Verstärkte Schrittnaht | Verstärkte Säume mit Dreifach-Nähten | Erhältlich mit kurzer, normaler und langer Beinlänge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 46/31 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 245 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |