Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear , Men´s Terni Trousers , Dark Blue , 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG Workwear , Men´s Terni Trousers , Dark Blue , 46
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000247896
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     81001-06- 16854
EAN/GTIN:
     4250762208909
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhosen
Gerade geschnitten | Zwei Taschen vorne mit diagonaler Öffnung | Mit Knopf und Reißverschluss | Bund (ca. 3,5 cm breit) mit Gürtelschlaufen | Strapazierfähig | Waschecht | Bügelleicht | Bis 95°C waschbar | Industriewäsche- und finishertauglich | Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen | Made in Germany
Weitere Informationen:
Größe:
46
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elastolefin
Gramatur:
215 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.