Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stormtech , Men´s Orbiter Softshell Jacket , Black , Carbon ,5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000248596
Hersteller:
     Stormtech
Herst.-Nr.:
     KSB-1- 98588
EAN/GTIN:
     0794249787951
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
STORMTECH D / W / R Außenschicht | 92% Polyester / 8% Elasthan verbunden mit 100% Polyester-Fleece | Reißverschluss-Taschen | Taschenfutter aus angerautem Trikotstoff | Kinnschutz | Verdeckter Spiral-Reißverschluss | Wasserdicht 600 mm | Atmungsaktiv 1.000 g/m² / 24h
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Materialzusammensetzung:
92% Polyester / 8% Elasthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.