| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000248831 Herst.-Nr.: R450X- 84854 EAN/GTIN: 5055192372997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-lagiges, mechanisches Garn bestehend aus: | Außenschicht: 100% Polyester | Mittelschicht: wasserdichte (8000 mm) atmungsaktive (600g) und winddichte TPU Membran | Innen: Microfleece, 100 % Polyester | EN ISO 20471:2013+A1:2016, Fluorescent Orange: RIS-3279-TOM | Aufgedruckte Reflektions-Streifen an Schultern, Körper und Ärmeln | Schwarzer Farbkontrast | Eingefasste, weiche Bündchen | Reißverschlusstaschen | Stehkragen | Anhänger | Dunkle untere Blenden verdecken den Schmutz | Ohne Logo, neutrales Etikett | Leicht und warm | Geräuscharm zu tragen | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für fünf Waschgänge! | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 4XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |