Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So Denim , Noah Denim Jacket , Light Blue Wash , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000256571
Hersteller:
     So Denim
Herst.-Nr.:
     SD060- 96005
EAN/GTIN:
     5055950484504
Suchbegriffe:
Jeans Jacke
Jeansjacke
jeansjacke
Standard-Passform | Stretch-Denim | Aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf und zwei schräge Eingriff-Taschen an der Hüfte | Kontrastnähte | Klassisches Jeansjacken-Design | Spitzer Kragen, Knopfverschluss mit Ösen vorne | Knopfleisten am hinteren Saum | Rückwärtiger Aufhänger | Lange Ärmel mit geknöpfter Manschette
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
99% Baumwolle / 1% Elasthan (Black: 73% Baumwolle / 25% Polyester / 2% Elasthan)
Gramatur:
298 g/m², Black: 312 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.