| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000262738 Herst.-Nr.: 02889- 48479 EAN/GTIN: 3660731308584 |
| |
|
| | |
| Nylon 380T; Oberstoff und Futter: 100% Polyamid; Wattierung (im Übergang): 90% Daunen/10% Federn; 70 g/m² oder 60% Sorona®/40% recycelter Polyester | Reißverschluss-Öffnung | Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss | 2 Innentaschen | Schmaler Stehkragen | Figurbetonter Schnitt | Verstaubar in passendem Beutel mit Stoppern | Größenlabel ohne Markenaufdruck Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | Außenmaterial und Futter: 100% Polyamid, Wattierung (in Umstellung): 90% Daunen / 10% Federn oder 60% Sorona®-Polyester / 40% Polyester | Gramatur: | 70 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterjacke, Winterschutzjacke, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, kälteschutzjacke |
| | |
| |