| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000264821 Herst.-Nr.: BG858- 3163 EAN/GTIN: 5060566345262 |
| |
|
| | |
| 600D Polyester | Abreißetikett für einfaches Rebranding | Passend für Laptops bis 17'' | Gepolstertes Laptop-Fach | Leicht zugängliche Seitentaschen | Kompressionsgurte | Innentasche mit Reißverschluss für Wertsachen | Gepolsterter Rückeneinsatz | Gepolsterte, verstellbare Schultergurte | Lieferung ohne Inhalt/Deko | Kapazität: 22 Liter Weitere Informationen: | | Größe: | 28 x 48 x 15 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, bagbase back pack |
| | |
| |