| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000266230 Herst.-Nr.: 101- 32751 EAN/GTIN: 4251478200072 |
| |
|
| | |
| Ringgesponnene, gekämmte Bio-Baumwolle | Single Jersey | Rundhals | Modischer, körperbetonter Schnitt | Seitennähte | Schulter-zu-Schulter Nackenband, verstärkt durch Doppelnähte | Ohne Label | Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | BSCI zertifizierte Produktion Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose) | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 7,18* | € 10,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,20* | € 10,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|