Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stedman® , Claire Relaxed Crew Neck T-Shirt Women , Black Opal , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000273931
Hersteller:
     Stedman
Herst.-Nr.:
     ST9730- 95506
EAN/GTIN:
     4043738470994
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damenshirt schwarz xl
Bequem geschnittenes Damen-T-Shirt aus angenehm weichem Baumwoll-Elasthan-Gemisch | Single-Jersey „Full-Feeder“ | Normal Fit | Verstärkte Schulternaht | Schmaler Kragen aus T-Shirt-Stoff | Schmaler Ärmelsaum | Necktape | Seitennähte | Kleines Größenetikett im Nacken | Pflegeetikett in der Seitennaht
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
95% Baumwolle / 5% Elasthan (Grey Heather: 82% Baumwolle / 14% Viskose / 4% Elasthan)
Gramatur:
170 g/m²
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damenshirt schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.