| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000274016 Herst.-Nr.: ST9730- 95532 EAN/GTIN: 4043738471007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequem geschnittenes Damen-T-Shirt aus angenehm weichem Baumwoll-Elasthan-Gemisch | Single-Jersey „Full-Feeder“ | Normal Fit | Verstärkte Schulternaht | Schmaler Kragen aus T-Shirt-Stoff | Schmaler Ärmelsaum | Necktape | Seitennähte | Kleines Größenetikett im Nacken | Pflegeetikett in der Seitennaht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 95% Baumwolle / 5% Elasthan (Grey Heather: 82% Baumwolle / 14% Viskose / 4% Elasthan) | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |