| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000274299 Herst.-Nr.: ST9700- 95421 EAN/GTIN: 4043738471939 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 95% gekämmte, ringgesponnene Baumwolle / 5% Elasthan | Single-Jersey, „Full-Feeder“ | Weiter, moderner Halsausschnitt | Schmaler Kragen | Kontrastfarbenes Nackenband | Schmaler Ärmelsaum | Verstärkte Schulternaht | Pflegeetikett in der Seitennaht | Kleines Größenetikett im Nacken | Seitennähte | Waschbar bis 40 °C | Körperbetonte Passform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 95% Baumwolle / 5% Elasthan (Grey Heather: 82% Baumwolle / 14% Viskose / 4% Elasthan) | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |