Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YOKO , Hi-Vis Waterproof Over-Trousers , Navy , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YOKO , Hi-Vis Waterproof Over-Trousers , Navy , XXL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000274937
Hersteller:
     Yoko
Herst.-Nr.:
     HVS461/2/3- 107596
EAN/GTIN:
     6933883210904
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Hi-Vis Yellow und Orange entsprechen EN ISO 20471:2013 Class 1 Alle Farben entsprechen der Norm EN343 für schlechte Wetterbedingungen | Wasserdichtes Polyester mit Oxford-PU-Beschichtung | Zwei 5 cm breite Reflektorbänder am unteren Bein | Gummibund | Gesteppte und geklebte Nähte | Verstellbar mit Hilfe von Druckknöpfen an der Unterseite | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.