Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henbury , Men´s Stretch Chino with Flex Waistband , Navy , 40/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000276299
Hersteller:
     Henbury
Herst.-Nr.:
     H650- 104052
EAN/GTIN:
     5056160792533
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Slim-Fit-Chino für Herren mit Stretch und neuem Flex-Bund für zusätzlichen Komfort | Mit YKK-Front-Reißverschluss | Gürtelschlaufen | Schräge Seitentaschen | Zwei einzelne Paspelgesäßtaschen | Rückenabnäher für eine bessere Passform | Gleichfarbige Knöpfe | In den Größen 30"–40" mit Bein in den Längen 32" und 34" erhältlich | In den Größen 42"–44" mit ungesäumtem Bein in der Länge 36" erhältlich
Weitere Informationen:
Größe:
40/34
Materialzusammensetzung:
98% Baumwolle / 2% Elasthan
Gramatur:
225 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.