| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000276348 Herst.-Nr.: H835- 104347 EAN/GTIN: 5056160792953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderne, 2-lagige Softshelljacke für Damen und Herren, mit Microfleece auf der Innenseite | Moderne Details wie kontrastierende, melierte Stretchseitenbahnen und mittiger Reißverschluss mit rutschfestem Schieber, verdeckte Reißverschluss-Taschen an den Seiten, Brusttasche, gebogener Saum, Abnäher an der Schulter und tiefe Innentasche für Telefon und Zubehör | Heraustrennbares Henbury-Etikett für einfaches Rebranding | Atmungsaktiver Einsatz an der Seite für zusätzlichen Komfort Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | Außen: 96% Polyester / 4% Elasthan, Innen: 100% Polyester, Kontrasteinsätze: 87% Baumwolle / 10% Polyester / 3% Elasthan | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |