| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000281753 Herst.-Nr.: SU1067- 86684 EAN/GTIN: 8434344019701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innen angeraut | Kapuze innen (Single Jersey), Kordelzug und Metall-Ösen in Kontrastfarbe | Nackenband mit Fischgrätmuster | Kangorootasche | 1x1 Ripp-Strick und Elasthan an Ärmelbündchen und Saum | Herausreißbares Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 50% Polyester / 50% Baumwolle (Heather Grey: 55% Baumwolle / 40% Polyester / 5% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |