Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roly , Women´s Nebraska Softshell Jacket , Black 02 , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000283076
Hersteller:
     Roly
Herst.-Nr.:
     SS6437- 88602
EAN/GTIN:
     8434344562665
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Außen: 92% Polyester / 8% Elasthan, Innen: 100% Polyester extra warmes Mikrofleece, 300 g/m² | Softshell Jacke, 2-lagig | Durchgehender Reißverschluss Ton-in-Ton mit Kinnschutz und Puller | Innenfutter aus warmen Microfleece | Drei äußere Taschen mit Reißverschluss Ton-in-Ton | Verstellbare Manschetten mit Klettverschluss | Elastischer Kordelzug mit Stopper im Saum | Taillierter Schnitt | Wind- und Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
Außen: 92% Polyester / 8% Elasthan, Innen: 100% Polyester
Gramatur:
300 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.