| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000284690 Herst.-Nr.: CA6663- 90086 EAN/GTIN: 8434344091134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorderseite: 100% bird's eye Polyester, Rückseite: 100% Polyester Space Dye, 135 g/m² | Funktions-T-Shirt, kurzarm | Rundhals | Kombination aus zwei Polyestergeweben an Rücken und Schultern | Mit verlängertem Rückenteil | Schnelltrocknendes, atmungsaktives Gewebe | Herausreißbares Label | Funktionsmaterial Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 135 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |