| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000285652 Herst.-Nr.: VS 11- 45390 EAN/GTIN: 4040857031297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Köpergewebe, 273 g/m² | Waschecht | Vorbinder in Twill-Optik mit Bändern aus Schürzenstoff | Bronzierte Nieten und kontrastfarbige Steppnähte | Praktische Stoffschlaufe auf der rechten Seite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Geschirrtuchs | Linksseitig, aufgesetzte Tasche (19 x 21 cm) | Bis 60 °C waschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 70 x 50 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 273 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |