| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000288706 Herst.-Nr.: 9605- 102007 EAN/GTIN: 5712540059848 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Outdoor-Jacke | 2-lagiges, wasserabweisendes Hochleistungsmaterial | Hochwertige DuPont™-Isolierung | Mattschwarzer Kontrastbesatz | Doppelte Taschenöffnung mit diskretem Reißverschlusszug | Patte mit schwarzen Metall-Druckknöpfen | Kinnschutz | Abnehmbare Kapuze mit Zugschnurregulierung | Zwei Fronttaschen mit doppelter Öffnung | Elastischer Saum und Bündchen | Innentasche mit Druckknopf Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damen-t-shirts |
| | |
| |