| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000289165 Herst.-Nr.: R123X- 80799 EAN/GTIN: 5055192376407 |
| |
|
| | |
| 3-lagiger, wasserdichter Verbundstoff (320 g/m²) mit 8.000 mm Wassersäule | Atmungsaktiv (1.000 g/m² / 24h) und winddicht | Außenschicht: 93% Polyester und 7% Elasthan | Mittelschicht: Thermoplastische Polyurethan-Membran | Innenschicht: Microfleece für noch mehr Wärme | Durchgehender YKK-Reißverschluss an der Vorderseite | Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss und eine Brusttasche | Dekorative, farblich abgesetzte Teile | Verstellbarer Gummizug im Saum | Weiches, extrem dehnfähiges Material Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Mittelschicht: 100% Polyurethan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |