| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000289821 Herst.-Nr.: TL507- 102473 EAN/GTIN: 5056375806025 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weicher Single-Jersey | Einfassung aus Hauptmaterial am Kragen und an den Armlöchern | Weiter Racerback mit nach vorn zeigenden Schulternähten | Langes Mesh-Rückenteil mit Schlitz in der Mitte, der offen oder gebunden getragen werden kann | Rückenteil ab dem Schlitz abgerundet | Tombo-Abreißetikett | Hauptteil: 145 g/m², Mesh: 90 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | Körper: 65% Polyester / 35% Viskose, Einsätze: 88% Polyester / 12% Elasthan | Gramatur: | 145 g/m² (Mesh: 90 g/m²) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |