| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000290040 Herst.-Nr.: JC035- 36742 EAN/GTIN: 5055950491236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Slim Fit und | CoolFit-Mischgewebe von AWDis mit elastischem Elasthan für Komfort und eine hervorragende Passform | Reflektierende Details | Halber Reißverschluss und Stehkragen | Kinnschutz | Raglan-Ärmel | Schweißableitend | Schnell trocknend | Leicht | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 86% Polyester / 14% Elasthan | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |