| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000290656 Herst.-Nr.: EA002F- 24785 EAN/GTIN: 5055950489783 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 70 % LENZING™ ECOVERO™ / 30 % Bio-Baumwolle | Nachhaltig verwaltete Holzquellen | Seitennähte | Nur mit Größenetikett | Alle Etiketten bestehen aus recyceltem Polyester | Verkürzte Länge mit überschnittenem Rücken | Weiter Halsausschnitt | Ripp-Kragen | Nackenband | Zwillingsnähte | Eingesetzte Ärmel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 70% Viskose / 30% Baumwolle | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |