| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000292019 Herst.-Nr.: BZ32- 12632 EAN/GTIN: 5060604717129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | Weiche, innen angeraute Kapuzen-Jacke für Babys mit durchgehendem Reißverschluss | 3-teilige Kapuze für eine optimale Passform | Flatlock-Nähte | Naturfarbenes Fischgrät-Nackenband | Veredelbarer Patch im Nacken | Kangorootasche | Gerader Saum mit Seitenschlitzen und verlängertem Rücken | Fischgrät-Detail an der Kapuze / Angedeutete Kordeln | Abreißbares Nackenetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2-3 Jahre | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey Melange: 71% Baumwolle / 21% Polyester / 8% Viskose) | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |