| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000292501 Herst.-Nr.: QD550- 74208 EAN/GTIN: 5060717320582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 600D Ripstop-Polyester | Abreißetikett für einfaches Rebranding | Passend für Laptops bis 15,6'' | Gepolstertes Laptop-Fach | Design mit zwei Fächern | Reflektierende Akzente | Zwei Netz-Fächer / Wasserflaschenhalter | Ergonomisch gepolsterte Rückseite | Gepolsterte, verstellbare Schulterriemen aus Netzstoff | Haltegriff | Verstellbarer Brustgurt | Reißverschlusstasche vorne | Netz-Innentasche | Lieferung ohne Inhalt/Deko | Volumen: ca. 25 Liter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 33 x 46 x 22 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack grau, laptop rucksack, rucksack 25l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |