| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000293399 Herst.-Nr.: 3719- 19599 EAN/GTIN: 00884913637566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle | Eingesetzte Ärmel | Kangorootasche | Kontrastfarbenes Zugband in Weiß | Mit Seitennaht | Unisex | Für den Einzelhandel geeignet | Bündchen und Taillenbund gerippt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester (DTG Farben: Außen: 100% Baumwolle, Innen: 70% Polyester / 30% Baumwolle) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover orange, herren pullover, kapuzenpullover s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |