| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000296193 Herst.-Nr.: BY003- 5378 EAN/GTIN: 4053838582794 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Single Jersey | Neutrales Größenlabel ohne Branding, für Nackendruck geeignet | Tiefer paspelierter Armausschnitt und paspelierter, weiter Rundhalsausschnitt | Doppelnähte am Saum | Lang geschnitten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey: 90% Baumwolle / 10% Viskose), (Charcoal: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 140 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |