| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000296220 Herst.-Nr.: BY070- 7561 EAN/GTIN: 4053838582954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neutrales Größenlabel ohne Branding | Für Nackendruck geeignet | Set-In-Ärmel | Necktape | Rippbündchen am Halsausschnitt | Doppelnähte am Saum | Passform Regular | Farbabweichungen sind möglich. Eine einheitliche Lieferung kann nicht gewährleistet werden. Die Unterschiede in der Ausführung stellen keinen Mangel dar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |