| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000296651 Herst.-Nr.: R200XEV- 81686 EAN/GTIN: 5055192376834 |
|
|
| | |
| Lässiger Schnitt für bequemes Tragen über der Kleidung | Saumnähte mit grauer Polyester-Einfassung | 50 mm breite, aufgenähte Reflektions-Streifen | Hinweis: Für größtmögliche Wirksamkeit sollte dieses Kleidungsstück gut befestigt getragen und in sauberem Zustand gehalten werden | Klettverschluss | Auf einigen Kleidungsstücken kann sich etwas Abrieb von der Verpackung befinden. Dies verschwindet nach dem Waschen | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 20 Waschgänge Weitere Informationen: | | Größe: | S/M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |