| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000297957 Herst.-Nr.: 02990- 49001 EAN/GTIN: 3660731336624 |
| |
|
| | |
| Fleece-Material mit geringer Schrumpfung; 80% Ringspun-Baumwolle / 20% Polyester; angerautes Futter; Außen: 100% Baumwolle | Rundhals mit gesticktem V-Einsatz | 2 x 2 gerippte Ärmelabschlüsse, Kragen und Saum | Eingesetzte Ärmel | Geschnitten und genäht | Halbmondpasse auf der Krageninnenseite | Nackenband | Kein Label Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | Außen: 100% Baumwolle, Innen: 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Oxblood, Heather Denim, Charcoal Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester), (Grey Melange: 75% Baumwolle / 20% Polyester / 5% Viskose), (Ash: 79% Baumwolle / 20% Polyester / 1% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |