| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000298240 Herst.-Nr.: 3077- 14277 EAN/GTIN: 4251164292237 |
| |
|
| | |
| Mischware | Single Jersey | Seitennähte | Schlaufen in der Seitennaht innen | Elasthananteil im schmalen Ripp-Bündchen | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Extrem glatte Oberfläche | Pillingresistent | Verstärkte Schulter- und Doppelnähte | Necktape | Minimale Einlaufwerte | Bügelleicht | Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren) Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,44* | € 11,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,02* | € 11,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,05* | € 11,75* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 8,06* | € 11,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,98* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|