| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000298530 Herst.-Nr.: 4095- 14388 EAN/GTIN: 4251164288421 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langarm-Hemd | Mischware | Single Jersey | Femininer Ausschnitt | Seitennähte | Schlaufen in der Seitennaht innen | Elasthananteil im schmalen Ripp-Bündchen | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Extrem glatte Oberfläche | Pillingresistent | Verstärkte Schulter- und Doppelnähte | Necktape | Minimale Einlaufwerte | Bügelleicht | Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |