| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000298984 Herst.-Nr.: 5270- 14620 EAN/GTIN: 4251164295320 |
| |
|
| | |
| Workwear-Molton-Unbrushed-Mischgewebe-Sweatjacke | Self-Fabric Stehkragen | Halbmond im Nacken | Durchgehender und verdeckter Ton-in-Ton-Reißverschluss | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite | Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum | Schlaufen in der Seitennaht innen | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Extrem glatte Oberfläche | Pillingresistent | Verstärkte Schulter- und Doppelnähte | Necktape | Minimale Einlaufwerte | Bügelleicht | Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren) Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,50* | € 50,55* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 38,75* | € 50,79* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,66* | € 50,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,90* | € 56,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|