| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000299151 Herst.-Nr.: 1700- 106530 EAN/GTIN: 4251164295795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sweathose | Bund mit Kordelzug | Zwei Seitentaschen mit coated Ton-in-Ton-Reißverschluss | Mischware | Molton-Unbrushed | Kein Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey: 70% Baumwolle / 25% Polyester / 5% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, damen-arbeitshose blau, anzughose, damenhose xxl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |