| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000299313 Herst.-Nr.: ST5940- 93997 EAN/GTIN: 4043738480658 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlich aus recyceltem Material (8 Plastikflaschen pro Jacke) | Reißverschluss mit Metall-Zipper (nickelfrei) | Scuba-Kapuze mit elastischer Einfassung und 2-farbigem Kordelzug | Metall-Ösen für Kordelzug (nickelfrei) | Zwei Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen | Elastische Einfassung am Saum | Dekorative Flatlock-Nähte | Eigenmaterial-Ärmelabschluss | Nackenband, Seitennähte | Hochwertiges Webetikett im Kragen | Tear-Away-Pflegeetikett in der Seitennaht | Waschbar bis 40 °C | Kein Marken-Etikett im Nacken Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | Black Opal: 94% Polyester / 6% Elasthan, Anthra Heather: 81% Polyester / 13% Viskose | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |