| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000299375 Herst.-Nr.: ST8940- 94730 EAN/GTIN: 4043738482669 |
|
|
| | |
| 90% Polyester (50% recycelt)/10% Elastan | Umweltfreundlich aus recyceltem Material (4 Plastikflaschen pro T-Shirt) | Superweiche ACTIVE-DRY-Qualität | Körperbetonte Passform | Melierte Optik | Reflektierendes Band (Vorder- und Rückseite) für gute Sichtbarkeit | Kontrastfarbene Flatlock-Nähte | Eigenmaterial-Kragen | Seitennähte | Hochwertiges Webetikett im Kragen | Tear-Away-Pflegeetikett in der Seitennaht | Waschbar bis 40 °C | Kein Marken-Etikett im Nacken Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 90% Polyester / 10% Elasthan | Gramatur: | 190 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |