| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000299394 Herst.-Nr.: ST8930- 94722 EAN/GTIN: 4043738482522 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Polyester (50% recycelt) | Umweltfreundlich aus recyceltem Material (4 Plastikflaschen pro T-Shirt) | Necktape | Melierte Optik | Eigenmaterial-Kragen | Überschnittene Ärmel | Abgerundeter Saum | Seitennähte | Hochwertiges Webetikett im Kragen | Tear-Away-Pflegeetikett in der Seitennaht | Waschbar bis 40 °C | Kein Marken-Etikett im Nacken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 125 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |