| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000302657 Herst.-Nr.: 03103- 49311 EAN/GTIN: 3609371002759 |
| |
|
| | |
| Fleece-Material mit geringer Schrumpfung (280) | 80% ringgesponnene Baumwolle / 20% Polyester, angeraute Innenseite; Außenmaterial: 100% Baumwolle | Kängurutasche an der Vorderseite | Geschnitten und genäht | Gefütterte Kapuze mit Kordelzug | 2 x 2 gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Halbmondförmiger Innenkragen | Nackenband Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester, Außen: 100% Baumwolle (Charcoal Melange, Heather Oxblood, Heather Denim: 60% Baumwolle / 40% Polyester), (Grey Melange: 75% Baumwolle / 20% Polyester / 5% Viskose), (Ash: 79% Baumwolle / 20% Polyester / 1% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |