| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000303297 Herst.-Nr.: HVS451- 107570 EAN/GTIN: 6933883223072 |
| |
|
| | |
| Polyester (300D) | Entspricht EN ISO 20471:2013 Klasse 1 und EN343 Klasse 3.3 | Hergestellt aus weichem, atmungsaktiven und transferbeschichteten PU-Außenmaterial mit Mesh-Futter | 3M hitzebeständige reflektierende Bänder an der Unterseite jedes Beins; zwei Zugriffstaschen | Druckknöpfe für verstellbaren Knöchel | Durchgehend verschweißte Nähte mit Ziernähten und Klebeband | Der Hersteller garantiert die Reflexeigenschaften nach EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40 °C. | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |