| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000303435 Herst.-Nr.: BY134- 8927 EAN/GTIN: 4053838581612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sportliches Short Top | Zeitgemäßer Schnitt | Baumwolle mit Stretchanteil | Leichter Turtle Neck Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 95% Baumwolle / 5% Elasthan | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover weiß, arbeitstroyer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |