Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Build Your Brand , Ladies´ Basic Tee , Black , 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Build Your Brand , Ladies´ Basic Tee , Black , 4XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000305721
Hersteller:
     Build Your Brand
Herst.-Nr.:
     BY062- 7471
EAN/GTIN:
     4053838583685
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damenshirt schwarz
Neutrales Größenlabel ohne Branding | Für Nackendruck geeignet | Set-In Ärmel | Nackenband | Rippbündchen am Halsausschnitt | Doppelnähte am Saum | Normal geschnitten
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Heather Grey: 90% Baumwolle / 10% Viskose), (Charcoal: 60% Baumwolle / 40% Polyester)
Gramatur:
140 g/m²
Weitere Suchbegriffe: damen shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.