| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000306223 Herst.-Nr.: PA0461- 86602 EAN/GTIN: 8434344349693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innenseite nicht angeraut | Eng zulaufende Form | Elastischer Bund mit Kordelzug außen | Seitentasche | Eine extra tiefe Tasche rechts mit verdecktem Reißverschluss | Quernaht in der Mitte des Beins | Bündchen am Beinabschluss | Herausreißbares Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester (Heather Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |