| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000306327 Herst.-Nr.: BO7154- 91074 EAN/GTIN: 8434344488484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Polyester, 600D | Kleiner Promotion Rucksack mit einstellbarem Schultergurt | Abmessungen: 23 x 40 x 12 cm | Trageschlaufe oben | Fronttasche mit Reißverschluss | Besonders leicht und kompakt | Herausreißbares Label | Regenabweisend | Volumen: ca. 7 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 23 x 40 x 12 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 145 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |