Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stamina , Sison Small Backpack , Orange 31 , 23 x 40 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000306328
Hersteller:
     Stamina
Herst.-Nr.:
     BO7154- 91075
EAN/GTIN:
     8434344728221
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
100% Polyester, 600D | Kleiner Promotion Rucksack mit einstellbarem Schultergurt | Abmessungen: 23 x 40 x 12 cm | Trageschlaufe oben | Fronttasche mit Reißverschluss | Besonders leicht und kompakt | Herausreißbares Label | Regenabweisend | Volumen: ca. 7 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko
Weitere Informationen:
Größe:
23 x 40 x 12 cm
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
145 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.