| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000306342 Herst.-Nr.: 00128-01- 15997 EAN/GTIN: 4250762229454 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bistroschürze mit zwei Ösen | Bänder mit Druckknöpfen auswechselbar (Bänder nicht im Lieferumfang enthalten. Das Bänderset finden Sie unter Artikel CGW42128) | Hochveredeltes Mischgewebe | Knitterarm | Strapazierfähig | Bis 95°C waschbar | Industriewäsche- und finishertauglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 80 x 71 cm | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 215 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |