| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000306521 Herst.-Nr.: 42128-01/14/32- 16480 EAN/GTIN: 4250762233345 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwei Bänder für Bistroschürzen, je 130 cm lang und 2,5 cm breit | Mit Druckknopf zum Befestigen an der Schürzen-Öse | Hochveredeltes Mischgewebe | Knitterarm | Strapazierfähig | Bis 95°C waschbar | Industriewäsche- und finishertauglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 130 cm | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle (Melange: 50% Baumwolle / 50% Polyester) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |